Referencias
Festo:CPVSC1-M4H-J-H-Q3
Rubix:798195523000
fabricante:547358
EAN:4052568188481
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M4H-J-H-Q3
Válvula solenoide CPVSC1-M4H-J-H-Q3 para el terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de válvula=5/2 bistable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,70 € Sin IVA
/ unidad
201,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días