Referencias
Festo:CPVSC1-M4H-M-T-Q3
Rubix:798195507000
fabricante:547342
EAN:4052568188320
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M4H-M-T-Q3
Válvula solenoide CPVSC1-M4H-M-T-Q3 para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días