CPVSC1-M1H-N-T-M5O

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M1H-N-T-M5O
Rubix:798195441000
fabricante:547275
EAN:4052568187668
CPVSC1-M1H-N-T-M5O Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1H-N-T-M5O


Válvula solenoide CPVSC1-M1H-N-T-M5O para terminal de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de la válvula=3/2 abierta, monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto42,6 g
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días