CPV14-M1H-5JS-1/8

Electroválvula CPV14-M1H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPV14-M1H-5JS-1/8
Rubix:798018542000
fabricante:161361
EAN:4052568012359
CPV14-M1H-5JS-1/8 Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPV14-M1H-5JS-1/8


Electroválvula CPV14-M1H-5JS-1/8 Para terminal de válvulas CPV. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x19x68 mm
Peso neto126,63 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,52 Sin IVA
/ unidad
176,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días