CP96SDB40-400CW

CP96S(D), cilindro ISO 15552, doble efecto, vástago simple/doble con amortiguación de aire en ambos extremos y amortiguador de tope

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB40-400CW
Rubix:799241984000
fabricante:CP96SDB40-400CW
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB40-400CW


Cilindro de cuerpo perfil ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Recorridos hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Doble efecto, tipo estándar, vástago simple o doble con amortiguación por aire en ambos extremos y tope amortiguador. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 2000 mm. Apto para auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro neumático
172,09 € Sin IVA
/ unidad
208,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días