CP96NDB40-320CW

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96NDB40-320CW
Rubix:799242005000
fabricante:CP96NDB40-320CW
brand logo
Resumen técnico
Tipocylinder with lock
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96NDB40-320CW


ISO 15552 Profile Body Cylinder. Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Strokes up to 2000 mm. Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.

Cualidades

Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Maximum stroke 2000 mm. Auto switch capable.

Información técnica


Atributos
Tipocylinder with lock
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
641,75 Sin IVA
/ unidad
776,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días