CP96NDB100-50CW
CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CP96NDB100-50CW
Rubix:799242015000
fabricante:CP96NDB100-50CW
Documentos
Detalles de producto : CP96NDB100-50CW
ISO 15552 Profile Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.
Cualidades
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Maximum stroke 2000 mm.
Auto switch capable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cylinder with lock |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1357,40 € Sin IVA
/ unidad
1642,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
