CORTAFRIO EXTRAPLANO - 26MM SLS SLS

Cortafríos extraplanos - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:259SLS
Rubix:798894224000
EAN:3662424029639
brand logo

Resumen técnico

Longitud235 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAFRIO EXTRAPLANO - 26MM SLS SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y 40 HRc en cabeza de golpe. • Ancho de la hoja: 26 mm. • Presentación: lacada.
CORTAFRÍOS EXTRAPLANOS - SLS | 259SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)233x26x6 mm
Peso con embalaje295 g
Longitud235 mm
Anchura26 mm
Peso265 g
Tipocincel extraplano - sls
Mangono
35,02 Sin IVA
/ unidad
42,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días