CINCEL HEXAGONAL 21 MM SIN ARO EJE 19 MM 30X450
Buril HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools)
Ver información técnicaReferencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):751536
Rubix:799009667000
EAN:8717472818362
Detalles de producto : CINCEL HEXAGONAL 21 MM SIN ARO EJE 19 MM 30X450
Información técnica
Atributos
| Longitud | 450 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,64 € Sin IVA
/ unidad
21,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

