78 71 125 ELECTRONIC SUPER KNI

Cortaalambres electrónica Super Knips forma 6

Ver información técnica

Referencias

Knipex:78 71 125
Rubix:798257143000
EAN:4003773043799
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud del pitorro9 mm
Longitud130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 78 71 125 ELECTRONIC SUPER KNI


Cortaalambres para electrónica Super Knips®

Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas, pavonado. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (64 HRC) sin bisel. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Con captador de plomo - sin pérdida incontrolada de los extremos del alambre cortado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. Acero especial para herramientas, bruñido. Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Filos afilados sin bisel. Las puntas perfiladas de precisión cortan alambres apoyados en una placa a partir de 0,2 mm de diámetro. Corte de cizalla con micro desalineación controlada del filo de corte para un corte más preciso incluso de los alambres más finos y para una larga vida útil. Unión con remache de acero inoxidable. Movimiento extremadamente suave para una fatiga mínima del operario. Con muelle de apertura y limitador de apertura. Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x48x46 mm
Forma de la puntadiagonal
Longitud del pitorro9 mm
Longitud130 mm
Peso57 g
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días