Referencias
Bahco:2427 GC-160IP
Rubix:798211016000
EAN:7314150102051


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 46 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2427 GC-160IP
Alicates de punta largos curvados a 60°. Desarrollados según el exclusivo proceso ERGO™. ISO 5745. Acabado: cromado, tratado anticorrosión. Material: acero de aleación de alta calidad. Mangos ERGO™ de dos componentes, con superficie termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Mandíbulas estrechas, serradas, de forma semicircular. Bordes de corte afilados especialmente diseñados para cortar materiales blandos como cobre y cable aislado. Las puntas dobladas proporcionan un buen agarre, con mejor accesibilidad en espacios reducidos. Equipados con muelle de retorno con función on/off. IP = embalaje industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 46 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Peso | 160 g |
| Material | acero de aleación de alto rendimiento (acabado cromado, tratado anticorrosión) |
| Tipo de punta | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,04 € Sin IVA
/ unidad
26,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días