ALICATE BOC SEMI-CIRC PLA 140D
Alicates de punta larga de media caña, mangos de material único
Ver información técnicaReferencias
Bahco:2430 D-140
Rubix:798540039000
EAN:7314150032853


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
Detalles de producto : ALICATE BOC SEMI-CIRC PLA 140D
Empuñaduras de polipropileno
Capacidad de corte: 2,5 a 3 mm en cables de Cu, 1,8 mm en cables de Fe y 1,4 a 1,6 mm en cables Fe+
Puntas de media caña y dentadas para sujetar materiales planos y redondos, permitiendo buena accesibilidad en espacios reducidos
Bocas rectas, con filos de corte endurecidos para cortar cables blandos y duros
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
Normas: ISO 5745
IP = embalaje industrial
Capacidad de corte: 2,5 a 3 mm en cables de Cu, 1,8 mm en cables de Fe y 1,4 a 1,6 mm en cables Fe+
Puntas de media caña y dentadas para sujetar materiales planos y redondos, permitiendo buena accesibilidad en espacios reducidos
Bocas rectas, con filos de corte endurecidos para cortar cables blandos y duros
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado fosfatado, tratamiento anticorrosión
Normas: ISO 5745
IP = embalaje industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 110 g |
|---|---|
| Forma de la punta | semirredondo |
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Peso | 120 g |
| Material | acero aleado de alta calidad (recubrimiento fosfatado, tratamiento anticorrosión); mangos de polipropileno |
| Tipo de punta | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,51 € Sin IVA
/ unidad
26,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días