Referencias
Gates:PJ813/4 320J4 MICROV
Rubix:799106009000
fabricante:946521652
EAN:5414465518430

Detalles de producto : POLY V 813 (320) J04
Las correas Gates® Micro-V® garantizan un rendimiento sobresaliente en cualquier transmisión industrial multi-ranura. Abarcan una multitud de aplicaciones industriales y son adecuadas para transmisiones industriales en lavadoras, máquinas textiles, aspiradoras, cortacéspedes, máquinas herramienta, equipos médicos y muchas más. Su exclusivo perfil truncado (acortado) proporciona a las correas Gates® Micro-V® mayor flexibilidad, menor acumulación de calor y permite su funcionamiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. La línea completa de productos de correas Micro-V® incluye tiras en varias anchuras así como correas individuales en secciones PJ, PK, PL y PM para ajustarse perfectamente a los requisitos del cliente.
Cualidades
•Miembro de tracción de poliéster de alto módulo y baja elongación que proporciona una resistencia superior a la fatiga y a las cargas por impacto
•Compuesto de caucho elastomérico que proporciona resistencia al aceite y al calor
•Cordón inferior reforzado con fibras formulado especialmente que mejora la estabilidad de la correa
•Compuesto de caucho elastomérico que proporciona resistencia al aceite y al calor
•Cordón inferior reforzado con fibras formulado especialmente que mejora la estabilidad de la correa
Información técnica
Atributos
| Perfil | pj |
|---|---|
| Longitud | 813 mm |
| Número de nervaduras | 4 |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,16 € Sin IVA
/ unidad
12,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días