B 47 17X1245LP HI-POWER

Hi-Power B

Ver información técnica
Referencias
Gates:B47 17X1245LP/1200LI HIPOWER
Rubix:937170470081
fabricante:900310047
EAN:5412571050738
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab47
Longitud interior1200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 47 17X1245LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab47
Longitud interior1200 mm
Longitud exterior1270 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1245 mm
Materialcr
Sección17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,29 Sin IVA
/ unidad
22,13 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h