SPA 1207LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:SPA1207 SUPERHC
Rubix:937121207081
fabricante:933301207
EAN:5412571078428
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1207 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 1207LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1207 mm
Longitud interior1162 mm
Longitud exterior1225 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientesun-notched (wrapped cover)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea100 mm
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días