3V 1060

optibelt SK 3V/9N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:3V 1060
Rubix:798355979000
fabricante:1565905
EAN:4014486044249
brand logo

Resumen técnico

Perfil3v
Anchura superior9 mm
Longitud indicativa2688.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3V 1060


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x274x274 mm
    Peso neto199 g
    Perfil3v
    Anchura superior9 mm
    Longitud indicativa2688.4 mm
    Longitud interior2650.4 mm
    Longitud exterior106 mm
    Grosor8 mm
    22,36 € Sin IVA
    / unidad
    27,06 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días