SPZ 722LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPZ722 SUPERHC
Rubix:798378696000
fabricante:933100722
EAN:5414465669996
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa722 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 722LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa722 mm
Longitud interior722 mm
Longitud exterior735 mm
Grosor8 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,76 Sin IVA
/ unidad
9,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días