SPA 1432

optibelt SK SPA

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPA 1432
Rubix:798356157000
fabricante:1594526
EAN:4014486076998
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1432 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1432


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x164x164 mm
    Peso neto176 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1432 mm
    Longitud interior1387 mm
    Longitud exterior1450 mm
    Grosor10 mm
    17,56 € Sin IVA
    / unidad
    21,25 € IVA incluido
    • Entrega estimada en ( 2 ) días