Referencias
Gates:SPA2000MN SUPERHC MN
Rubix:798376589000
fabricante:941502000
EAN:5412571102390





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2000 mm |
Detalles de producto : SPA 2000 MN SUPERHC
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesite una solución potente pero esté limitado por el peso o el espacio físico del sistema, necesita la correa Super HC® Molded Notch. Nuestro proceso de fabricación patentado proporciona una combinación superior de flexibilidad y capacidad de carga, que transmite hasta tres veces más potencia en comparación con las correas de tamaño similar. Las correas trapezoidales Super HC® MN transmiten más potencia en aplicaciones con altas velocidades, relación de velocidad elevadas o poleas de diámetro pequeño, por lo que ofrecen ventajas significativas frente a las correas trapezoidales de sección clásica. Desarrollada tras investigaciones especializadas, la correa Super HC® MN es particularmente adecuada para transmisiones industriales pesadas con correas trapezoidales de sección estrecha. Con una transmisión de potencia eficaz, esta correa permite desarrollar transmisiones más compactas y extremadamente económicas.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2000 mm |
| Longitud interior | 1955 mm |
| Longitud exterior | 2018 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Revestido | no |
| Serie | super hc mn |
| Forma de dientes | molded notch |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -51 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 121 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días