Referencias
Gates:SPCP9000 PREDATOR
Rubix:798973528000
fabricante:919109000
EAN:5414465580116


Resumen técnico
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 9000 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPCP 9000 PREDATOR
Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Cualidades
• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 9000 mm |
| Longitud interior | 9000 mm |
| Longitud exterior | 9030 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,66 € Sin IVA
/ unidad
414,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días