PCV 8MGT 2600 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 2600 62
Rubix:798521026000
fabricante:923903325
EAN:5414465492273
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 2600 62


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática transfiere de forma segura la electricidad estática a las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,742 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva2600 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes325
825,64 € Sin IVA
/ unidad
999,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días