GTX 1750 14MX 170

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GTX 1750 14MX 170
Rubix:798492192000
fabricante:932750628
EAN:5414465184185
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mx
Longitud primitiva1750 mm
Anchura de correa170 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GTX 1750 14MX 170


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil14mx
Longitud primitiva1750 mm
Anchura de correa170 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes125
1568,07 € Sin IVA
/ unidad
1897,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días