PC2 8MGT 896 12

Correa Sincrónica Poly Chain GT2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PC2 8MGT 896 12
Rubix:936080891081
fabricante:927509041
EAN:5412571231502
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva896 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PC2 8MGT 896 12


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicación industrial y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y alto par. Esta correa ligera transmite hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma duración. La correa Poly Chain GT2 funciona en poleas Poly Chain GT. Estas correas constituyen una alternativa excelente a las cadenas, ya que no exigen lubricación y no se deben volver a tensar. Además de ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones por correas Poly Chain GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.

Cualidades

•No slippage PowerGrip HTD belt teeth mesh smoothly with pulley grooves, reducing speed variations
Wide speed range
Economical operation. No lubrication needed, no need for adjustment due to stretch and wear
High mechanical efficiency. The belt construction minimises heat build-up and, since friction is not required to transmit the load, belt tensions are reduced
Constant driven speeds
Long trouble-free service life (because of excellent abrasion resistance) in many applications where metal components like chains and gears wear out in a matter of months

Información técnica


Atributos
Perfil8mgt
Longitud primitiva896 mm
Anchura de correa12 mm
Materialcaucho
Paso8 mm
Número de dientes896
76,50 € Sin IVA
/ unidad
92,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días