PCV 8MGT 1000 21

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1000 21
Rubix:798521088000
fabricante:923901125
EAN:5414465490132
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 1000 21


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los presentes en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 relativa a la conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción Carbon Fibre, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción Carbon Fibre patentados para aumentar la clasificación de potencia, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite también el uso del lado posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,1 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1000 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes125
138,10 € Sin IVA
/ unidad
167,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días