Referencias
Gates:GT3 530 5MGT 25
Rubix:935610627081
fabricante:940055212
EAN:5414465312847



Documentos
Detalles de producto : GT3 530 5MGT 25
PowerGrip® GT3 es el último desarrollo de gate en correas síncronas. Esta nueva correa, técnicamente avanzada, cubre la más amplia gama de aplicaciones industriales. La correa síncrona PowerGrip® GT3 transmite hasta un 30% más de potencia que las correas de la generación anterior (PowerGrip® GT2). Toda esta gama de correas es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisiones como para sustituciones en transmisiones existentes sin necesidad de adaptar el sistema.
Cualidades
El elemento de tracción enrollado helicoidalmente proporciona una enorme resistencia, vida de flexión y resistencia al alargamiento
El revestimiento de baja fricción protege la superficie del diente contra el desgaste
Dientes formados con precisión y espaciados con exactitud
Se utiliza en poleas tipo GT
El revestimiento de baja fricción protege la superficie del diente contra el desgaste
Dientes formados con precisión y espaciados con exactitud
Se utiliza en poleas tipo GT
Aplicaciones
Accionamientos compactos en herramientas manuales;máquinas comerciales;electrodomésticos;servomotores de alta precisión;aplicaciones multieje
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 530 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | fibra de vidrio |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 106 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,44 € Sin IVA
/ unidad
27,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días