GTX 2800 14MX 55

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnica

Referencias

Gates:GTX 2800 14MX 55
Rubix:798492155000
fabricante:932751041
EAN:5414465185090
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mx
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GTX 2800 14MX 55


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil14mx
Longitud primitiva2800 mm
Anchura de correa55 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes200
722,87 € Sin IVA
/ unidad
874,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días