Referencias
Gates:700 H 075
Rubix:935207007081
fabricante:925741070
EAN:5412571225204

Detalles de producto : 700 H 075
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
- Sin mantenimiento y larga vida útil.
Aplicaciones
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 70 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cr |
| Número de dientes | 140 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1778 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días