200 XL 037

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:200 XL 037
Rubix:798354744000
fabricante:200 XL 03777ZA
EAN:4014486028492
brand logo
Resumen técnico
Perfilxl
Longitud primitiva508 ''
Anchura de correa9.525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 200 XL 037


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Perfilxl
Longitud primitiva508 ''
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes100
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)12903.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días