150 L 075

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:150 L 075
Rubix:935115007081
fabricante:925732015
EAN:5412571224665
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva15 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 150 L 075


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus accionamientos de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras de ordenador) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea muy adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio

Información técnica


Atributos
Perfill
Longitud primitiva15 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso9.52 mm
Materialfibra de vidrio (cordón de tracción);neopreno (cuerpo);nylon (cara del diente)
Número de dientes40
Altura3.5 mm
Longitud primitiva (mm)381 mm
8,44 € Sin IVA
/ unidad
10,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días