Referencias
Optibelt:1400 H 075
Rubix:798353549000
fabricante:1856419
EAN:4014486005417





Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Detalles de producto : 1400 H 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 140 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 280 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 3556 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,74 € Sin IVA
/ unidad
58,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días