900 H 300

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:900 H 300
Rubix:798355363000
fabricante:1656496
EAN:4014486005158
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva90 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 900 H 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto741 g
Perfilh
Longitud primitiva90 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes180
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)2286 mm
121,91 € Sin IVA
/ unidad
147,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días