HTD 5200 20M 230

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:HTD 5200 20M 230
Rubix:798376428000
fabricante:92930738
EAN:5412571277029
brand logo

Resumen técnico

Perfil20m
Longitud primitiva5200 mm
Anchura de correa230 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HTD 5200 20M 230


La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Perfil20m
Longitud primitiva5200 mm
Anchura de correa230 mm
Materialcloropreno
Paso20 mm
Número de dientes260
5392,38 € Sin IVA
/ unidad
6524,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días