Referencias
Gates:363-3MGT3
Rubix:798377796000
EAN:5414465286674

Detalles de producto : GT3 363 3MGT 1800
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 14.29 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 121 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,40 € Sin IVA
/ unidad
329,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
