HTD 1120 8M

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnica
Referencias
Gates:1120-8M
Rubix:798147650000
EAN:5412571323962
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa711 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 1120 8M


La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.
La forma curvilínea de los dientes de la correa PowerGrip HTD garantiza una distribución de carga optimizada que permite a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip HTD de 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramienta eléctrica manual y para aplicaciones en industrias químicas y de procesos. Las correas PowerGrip HTD 8M, 14M y 20M son particularmente adecuadas para transmisiones de alto rendimiento. Gracias a su larga duración y bajo coste de mantenimiento, sirven para aplicaciones en máquinas herramientas, la industria textil y papelera. Estas correas síncronas poseen un perfil de dientes curvilíneos más grande y robusto para aumentar la capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva1120 mm
Anchura de correa711 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes140
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,03 Sin IVA
/ mm
0,03 IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 mm
0,03 Sin IVA / mm
100 y más
0,97 Sin IVA / mm
  • En stock; entrega ≈24/48h