GT3 513 3MGT 6

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 513 3MGT 6
Rubix:798377117000
fabricante:940043193
EAN:5414465315879
brand logo

Resumen técnico

Perfil3mgt3
Longitud primitiva513 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 513 3MGT 6


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil3mgt3
Longitud primitiva513 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes171
6,71 € Sin IVA
/ unidad
8,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días