Referencias
Optibelt:325 5M 9
Rubix:798353107000
fabricante:1524880
EAN:4014486045598




Detalles de producto : 325 5M 09
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Perfil | 5m |
| Longitud primitiva | 325 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 65 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días