Referencias
Gates:PCV 8MGT 2000 12
Rubix:798521049000
fabricante:923900250
EAN:5414465489877


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 2000 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática a lo largo de toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensiles Carbon Fibre, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensiles Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, tendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que capaz frente a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,112 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 2000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 250 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,47 € Sin IVA
/ unidad
159,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días