PCV 14MGT 3920 125

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3920 125
Rubix:798521109000
fabricante:923908280
EAN:5414465494703
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3920 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3920 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora de estática patentada conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto3,84 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3920 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes280
4692,92 € Sin IVA
/ unidad
5678,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días