PCV 14MGT 3500 37

Correa Síncrona Poly Chain Carbon Volt

Ver información técnica
Referencias
Gates:PCV 14MGT 3500 37
Rubix:798521117000
fabricante:923905250
EAN:5414465493430
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 3500 37


The power you want, the safety you never had! Anti-static power transmission belts are a necessity in volatile environments, like those found in the energy, agriculture, and petrochemical industries. The Poly Chain® Carbon™ Volt® belt is the only belt in the market that provide an industry-leading solution that meets ISO 9563 standard for static conductivity over the full lifetime of the belt. Its patented static-conductive jacket construction transfers static electricity safely to carbon tensile cords, away from the driven side of the application - making it your safest and strongest option for applications in ATEX environments. Gates uses patented Carbon Fibre tensile cords for increased horsepower rating, compactness and flexibility, while also allowing the use of backside. When combined with Gates® Poly Chain® GT® sprockets, you'll have a lightweight, long-lasting, maintenance-free system that's more than a match for roller chain.
La potencia que desea con la seguridad que nunca ha tenido. Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son un elemento indispensable en cualquier entorno explosivo como en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante todo su ciclo de vida útil. Su fabricación patentada con un revestimiento conductor de electricidad estática transfiere con total seguridad la electricidad estática hacia las cuerdas de tracción de carbono, lejos de la zona de transmisión de la aplicación, una característica que la convierte en la solución más segura y resistente para aplicaciones ubicadas en entornos ATEX: Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la capacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de tensor dorsal. Cuando se combina con las poleas dentadas de Gates Poly Chain GT, tendrá un sistema

Cualidades

•High power capacity and performance with a lightweight, clean-running construction
Equivalent capacity to roller chain drives in the same width
Supports a maintenance-free, energy saving operation
Patented design and construction
Quieter than roller chain drives

Aplicaciones

Agriculture;Petrochemical Industries

Información técnica


Atributos
Peso neto1,011 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3500 mm
Anchura de correa37 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes250
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1253,12 Sin IVA
/ unidad
1516,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días