Referencias
Optibelt:930 2MHP 3
Rubix:798382430000
fabricante:1592974
EAN:4014486424607

Detalles de producto : 930 2MHP 3
La correa dentada de alto rendimiento Optibelt OMEGA HP fue especialmente desarrollada para accionamientos sometidos a cargas elevadas y altas velocidades. Materiales mejorados y una ingeniería de procesos altamente desarrollada forman la base de este nivel de rendimiento muy alto. Para cada requisito de transmisión de potencia existe una sección de correa adecuada.
Correas dentadas de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | 2mhp |
|---|---|
| Longitud primitiva | 930 mm |
| Anchura de correa | 3 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 2 mm |
| Número de dientes | 465 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
