Referencias
Optibelt:1760 8M 85
Rubix:798353615000
fabricante:1653597
EAN:4014486056921




Detalles de producto : 1760 8M 85
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Perfil | 8m |
| Longitud primitiva | 1760 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 220 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,50 € Sin IVA
/ unidad
155,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días