PCV 8MGT 896 12

Correa síncrona de poliuretano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 896 12
Rubix:798520977000
fabricante:923900112
EAN:5414465489723
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva896 mm
Anchura de correa12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 896 12


Poly Chain® GT2 ha sido diseñada para un rendimiento óptimo también en transmisiones de alto par y baja velocidad en cualquier aplicación industrial. Esta correa ligera presenta una potencia nominal hasta un 40% superior a las construcciones anteriores (Poly Chain® GT), manteniendo la misma larga vida útil. Poly Chain® GT2 funciona con poleas Poly Chain® GT. Su construcción se basa en un diseño innovador de última generación. El cuerpo y los dientes de la correa están hechos de un compuesto de poliuretano único, que hace que la correa sea resistente y prácticamente inmune a la abrasión y a los ataques químicos. Las correas Poly Chain® GT2 constituyen una excelente alternativa a las cadenas de rodillos, ya que no requieren retensado ni lubricación. Al ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones Poly Chain® GT2 ofrecen una vida útil larga y fiable.

Cualidades

-Los dientes y el cuerpo están hechos de un compuesto de poliuretano ligero, especialmente mezclado para adherirse a las cuerdas y al tejido. Este poliuretano de formulación exclusiva hace que la correa sea resistente y prácticamente inmune a la abrasión y a los productos químicos
Las cuerdas de tracción de aramida proporcionan una extraordinaria capacidad de transporte de potencia
La resistencia a la fatiga por flexión de la aramida es excepcional, y su alta resistencia a los impactos soporta los golpes y las sobrecargas
El tejido que recubre los dientes es muy resistente al aceite, los productos químicos, los contaminantes, la corrosión y la abrasión. Es excepcionalmente duradero y permanece plenamente operativo bajo temperaturas extremas de -54°C a +85°C
El revestimiento de tejido reduce la fricción con la polea, minimizando así la acumulación de temperatura.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,05 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva896 mm
Anchura de correa12 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes112
76,17 € Sin IVA
/ unidad
92,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días