HTD 800 D5M 25

cinturón óptico OMEGA D5M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:800 D5M 25
Rubix:799040952000
fabricante:1698527
EAN:4014486068139
brand logo
Resumen técnico
Perfild5m
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 800 D5M 25


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfild5m
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes160
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,63 Sin IVA
/ unidad
70,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días