Referencias
Gates:190 XL 050
Rubix:935019005081
fabricante:927752492


Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 32.2 mm |
| Anchura de correa | 12.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : 190 XL 050
La correa síncrona clásica PowerGrip® de Gates ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento a los accionamientos convencionales como cadenas y engranajes. Su gama de aplicaciones abarca desde accionamientos mínimos (impresoras de ordenador) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.).
Cualidades
-Forma de diente trapezoidal
Dientes elastoméricos formados con precisión y espaciados con exactitud aseguran el correcto engranaje con las ranuras de la polea
Cuerdas de tracción de fibra de vidrio
La cubierta de tejido de nylon protege las superficies de los dientes
Disponible en pasos estándar según ISO 5296:MXL, XL, L, H, XH, XXH
Dientes elastoméricos formados con precisión y espaciados con exactitud aseguran el correcto engranaje con las ranuras de la polea
Cuerdas de tracción de fibra de vidrio
La cubierta de tejido de nylon protege las superficies de los dientes
Disponible en pasos estándar según ISO 5296:MXL, XL, L, H, XH, XXH
Información técnica
Atributos
| Perfil | xl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 32.2 mm |
| Anchura de correa | 12.7 mm |
| Material | fibra de vidrio |
| Paso | 5.08 mm |
| Número de dientes | 95 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días