SPB 2410

optibelt SK SPB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPB 2410
Rubix:798351657000
fabricante:SPB 24107700
EAN:4014486528398
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa2410 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 2410


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x224x224 mm
    Peso neto470 g
    Perfilspb
    Anchura superior16.3 mm
    Longitud indicativa2410 mm
    Longitud interior2350 mm
    Longitud exterior2432 mm
    Grosor13 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • En stock; entrega ≈24/48h