Referencias
Mecaline:Z40/Z1040 - 890020
Rubix:799054494000
fabricante:890020
EAN:3660338425738


Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z40 |
| Longitud interior | 1016 mm |
Documentos
Detalles de producto : Z 40 10X1016 LI
Todas las correas Mecaline se fabrican según las normas más exigentes de la industria y se ajustan a las especificaciones ISO, DIN y BS y son antiestáticas según ISO 1813, Secciones clásicas disponibles en Z, A, B,C y D
Fabricado con compuesto EPDM
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia mediante correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z40 |
| Longitud interior | 1016 mm |
| Longitud exterior | 1040 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,10 € Sin IVA
/ unidad
11,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días