Referencias
Gates:PCV 14MGT 1568 37
Rubix:798521212000
fabricante:923905112
EAN:5414465493171


Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1568 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 14MGT 1568 37
La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo Las correas de transmisión antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa del mercado que proporciona una solución líder en el sector que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de estática transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentadas para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, a la vez que permite el uso de la parte trasera. Cuando se combina con las ruedas dentadas Poly Chain® GT de Gates, dispondrá de un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que no tiene nada que envidiar a las cadenas de rodillos.
Cualidades
-Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio
Perfil curvilíneo de los dientes para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total
Refuerzo de fibra de carbono para una alta resistencia y estabilidad longitudinal
Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos de la misma anchura
Soporta un funcionamiento sin mantenimiento,
Resistente a la humedad, los productos químicos, los contaminantes y la abrasión
Se adapta perfectamente a las poleas de perfil Poly Chain® GT
Proporciona un rápido retorno de la inversión en la conversión de transmisiones
Diseño y construcción patentados
Rápida amortización de la conversión de transmisiones
Adecuado para su uso con poleas de inversión
Más silencioso que las transmisiones de cadena de rodillos
Eficiencias de hasta el 99%.
Perfil curvilíneo de los dientes para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total
Refuerzo de fibra de carbono para una alta resistencia y estabilidad longitudinal
Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos de la misma anchura
Soporta un funcionamiento sin mantenimiento,
Resistente a la humedad, los productos químicos, los contaminantes y la abrasión
Se adapta perfectamente a las poleas de perfil Poly Chain® GT
Proporciona un rápido retorno de la inversión en la conversión de transmisiones
Diseño y construcción patentados
Rápida amortización de la conversión de transmisiones
Adecuado para su uso con poleas de inversión
Más silencioso que las transmisiones de cadena de rodillos
Eficiencias de hasta el 99%.
Aplicaciones
Transmisión de potencia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,44 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 1568 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 112 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,08 € Sin IVA
/ unidad
759,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días