Referencias
Gates:GT3 650 5MGT 9
Rubix:798377333000
fabricante:940055238
EAN:5414465312915


Resumen técnico
| Perfil | gt tooth |
|---|---|
| Longitud primitiva | 650 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : GT3 650 5MGT 9
Transmite hasta 30% más potencia que las correas de la generación anterior. Toda esta gama de correas es adecuada tanto para nuevos diseños de accionamiento como para reemplazos en accionamientos existentes sin ninguna adaptación del sistema.
Cualidades
•Accionamientos compactos y menor peso
Precisión de posicionamiento
Mayor resistencia al salto de dientes
Niveles de ruido reducidos
Rentable,duradera y prácticamente libre de mantenimiento
Precisión de posicionamiento
Mayor resistencia al salto de dientes
Niveles de ruido reducidos
Rentable,duradera y prácticamente libre de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Perfil | gt tooth |
|---|---|
| Longitud primitiva | 650 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | fibra de vidrio |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 130 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € Sin IVA
/ unidad
13,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días