GT3 285 3MGT 6

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 285 3MGT 6
Rubix:798377161000
fabricante:940053205
EAN:5414465315091
brand logo
Resumen técnico
Perfil3mgt
Longitud primitiva285 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 285 3MGT 6


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil3mgt
Longitud primitiva285 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes95
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,45 Sin IVA
/ unidad
6,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días