Referencias
Gates:PCV 8MGT 4480 36
Rubix:798520991000
fabricante:923902560
EAN:5414465491986


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 4480 36
El Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora de electricidad estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,746 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 560 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,33 € Sin IVA
/ unidad
884,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días